170x160x30mm コインカウンター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64663848 品番EA961KA-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,475
販売価格(税別)
2,250
材質ABS樹脂 寸法(mm)170(W)×30(D)×160(H) 質量(g)約225 アズワン品番64-2291-78 収納枚数(枚)1円硬貨〜500円、硬貨:各50ずつ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする