エスコ
エスコの ハンドル・取っ手・グリップ
エスコの ハンドル、取手
エスコの 取手・引手
M 6xP 1.0 ロッドエンド(雄ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64663979
品番
EA966DZ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥743
販売価格(税別)
¥
675
バスケットに入れる
材質
ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド
寸法(mm)
A:6、B:9、C:36、D:20
ピッチ(mm)
1.0