EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ 64664024 EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ 64664024 EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ 64664024 EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ 64664024 EA966DZ-16 M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ) エスコ 64664024

M12xP1.25 ロッドエンド(雄ねじ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64664024 品番EA966DZ-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥996
販売価格(税別)
905
材質ハウジング:ポリアミド、ボール:ポリアミド 寸法(mm)A:12、B:16、C:54、D:34 ピッチ(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする