曜日別特売
EA968AD-3 38 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ 64664399

EA968AD-3 38 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ 64664399
EA968AD-3 38 Vプーリー用溝ゲージ(A) エスコ 64664399

38 Vプーリー用溝ゲージ(A)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64664399品番EA968AD-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,791
販売価格(税別)
9,810
仕様適用プーリー径(mm):125以上材質ステンレス(SUS304)溝の形AV溝角度(°)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする