【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番7-7063-04-65 注文コード64664549 品番MC780AN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品はアズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

部位別に体脂肪量や筋肉量が測定できる、業務用スタンダードモデル。
体組成分析のゴールドスタンダードとされる4C法の技術を採用し、高精度な測定が可能。
4C法との間に、体脂肪量、筋肉量共にr:0.99以上の相関関係があります。
測定時間が約15秒と早く、負担少なく測定可能です。
診断、研究に便利な四肢骨格筋指数(SMI)や筋肉率などが自動で計算、出力されます。

秤量(kg)270 目量(kg)0.1 測定周波数5・50・250 kHz(インピーダンス、レジスタンス、リアクタンスを測定) インターフェース【外部】RS-232C、USB 測定機能体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪量、筋肉量、筋肉率(MM/BW)、部位別筋肉量、四肢筋肉量、SMI、部位別脂肪量、BMI、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル、体水分量、アスリート指数、脚部筋肉量点数、体型判定 寸法(mm)380×656×181 付属品専用印刷台紙(200枚)、カラープリンター アズワン品番7-7063-04-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※検定無の製品です。

※ポータブルタイプ
※17才以下で測定した場合、一部表示・印字されない項目があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64664549 MC780AN 72178341 MC-780A-N-DGP 画像準備中 【レンタル】マルチ周波数体組成計 ポータブルタイプ タニタ 1個 5,798 税込6,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする