エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
550x460mm メタルラック用棚板
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64664575
品番
EA976AJ-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,125
販売価格(税別)
¥
3,750
バスケットに入れる
付属品
固定部品×4組
材質
スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂
寸法(mm)
550×460×40
質量(kg)
2.57
耐荷重(kg)
250
アズワン品番
64-2291-91
適合ポール径(Φmm)
25