814x380x1200mm/4段ラック棚(折畳式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64664593 品番EA976AV-21
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,460
販売価格(税別)
48,600
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)814×380×1200 質量(kg)16 高さ(mm)1200 奥行(mm)380 間口(mm)814 仕上エポキシメラミン焼付塗装 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 収納寸法(mm)815×60×1390 アズワン品番64-2292-11
注意
※お客様組立品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする