814x380x1500mm/4段ラック棚(折畳式)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64664609 品番EA976AV-22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,770
販売価格(税別)
50,700
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)814×380×1500 質量(kg)17 高さ(mm)1500 奥行(mm)380 間口(mm)814 仕上エポキシメラミン焼付塗装 収納寸法(mm)815×60×1690 アズワン品番64-2292-12
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お客様組立品
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする