【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番64-5197-20-65 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 注文コード64664960 品番TRL-117SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,576
この商品はアズワン品番・電源など10種類から選べます 他の種類を見る

デジタル式温度調節器を内蔵し、液温の温度調節が手軽に行えます。空冷式300Wの冷凍機により730W(約627kcal/h・水温+20℃・50Hz時)の冷却能力を発揮します。-20℃まで冷却が可能(不凍液使用時)ですので幅広い分野でご使用いただけます。軽量、コンパクトな設計で持ち運びが容易です。

温度範囲(℃)-20〜常温 温度調節デジタル式温度指示調節器 ON-OFF制御方式(±1℃) 温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm 冷凍機空冷式300W HFC-134a 冷却能力670W(580kcal/h 水温+10℃ 50Hz時) 電源(V)AC100(50/60Hz)6A 質量(kg)約25 電源コード(m)2 仕様【冷却コイル】Φ70×H230mm/スパイラルタイプ/銅管メッキ仕上 アズワン品番64-5197-20-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※▼ON-OFF制御方式(±1℃)※▼温度センサー Pt100Ω リード線2m Φ3.2mm 長さ150mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64664960 TRL-117SR 72185271 TRL-117SR 画像準備中 【レンタル】温度調節器内蔵タイプハンディクーラー(投込式冷却器) トーマス科学 1個 4,498 税込4,948 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする