エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの スチールラック
エスコの スチールラック用部品・オプション用棚板・トレー
[パイプラック用] パイプキャップ(ブラック/プラスチック製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64665205
品番
EA976AW-591
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥143
販売価格(税別)
¥
130
バスケットに入れる
用途
Φ28mmパイプラック用
適合
EA976AW-1〜4、EA976AW-11〜17
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
28×19.6
色
ブラック
アズワン品番
64-2292-89
注意
※商品はブラック1個のみです