エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
900mm キャビネット用耐震ベルト(内付用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64665738
品番
EA979CF-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,278
販売価格(税別)
¥
2,980
バスケットに入れる
仕様
付属ビス:4×13mm(ドリルビス)
材質
金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本当たり)
ねじ穴(Φmm)
5
適合寸法(mm)
内寸〜900