エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
1200mm スチール棚用耐震ベルト(メタルラック用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64665826
品番
EA979CG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本当たり)
適合寸法(mm)
1200
適合支柱
メタルラック