900mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64665835 品番EA979CH-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,388
販売価格(税別)
3,080
仕様支柱外周:120〜160mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)900 適合支柱S(Lアングル・Cチャンネル)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする