【レンタル】スリム型薬用保冷庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-8021-31-65 電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz) 注文コード64665879 品番FMS-124GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,992
この商品はアズワン品番・電源など10種類から選べます 他の種類を見る

庫内温度をサーミスタセンサーが検知し、高性能マイコン制御により設定された温度を管理します。排水設備・処理が不要の完全蒸発処理機能付きです。鍵付きですので、貴重な薬品・サンプル等を安全に保管できます。高精度な温度制御が可能なHCモード搭載。

外寸法(mm)500×450×1430 温度範囲(℃)2〜15(マイコン制御) 電源(V)単相100、150/162W(50/60Hz) 庫内寸法(mm)420×285×897 コンセント形状接地形2極15A 125V アズワン品番2-8021-31-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※記録用紙は現在ご使用の記録用紙の目盛範囲をご確認の上ご購入ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64665879 FMS-124GS 72178831 FMS-124GS 画像準備中 【レンタル】スリム型薬用保冷庫 フクシマガリレイ 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする