エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚用オプション
1200mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64665887
品番
EA979CJ-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,498
販売価格(税別)
¥
3,180
バスケットに入れる
仕様
適合支柱(mm):Cチャンネル:40×40、45×45、55×45、50×50、55×55、Lアングル:60×40、50×50
支柱外周:160〜230mm
材質
バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
25
耐荷重(kg)
約100(1本当たり)
適合寸法(mm)
1200
適合支柱
M(Lアングル・Cチャンネル)