EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64666009 EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64666009 EA979CR-180 1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン) エスコ 64666009

1800mm スチール棚用耐震ベルト(ナイロン)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64666009 品番EA979CR-180
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,2501,898
材質ナイロン ベルト幅(mm)25 破断荷重(kg)90 適合寸法(mm)〜1800 適合支柱12〜16cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする