【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番9-5601-23-75 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 注文コード64666125 品番HHPC6+(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,320
この商品はアズワン品番・電源・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。

光学方式90°側方散乱方式 光源レーザーダイオード 流量(L/min)2.83 個数濃度(個/L)140000(計数損失10%以下) 表示3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き インターフェースUSB・Ethernet 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 寸法(mm)99×53×245(突起部除く) 付属品ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース アズワン品番9-5601-23-75 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※この商品の校正期間は1年に1回です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64666125 HHPC6+(校正証明書付) 72182857 HHPC6+コウセイレンタル+1 画像準備中 【レンタル】MET ONE(メットワン) パーティクルカウンター 校正証明書付 ベックマン・コールター 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする