EA981WD-43 6mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製) エスコ 64667217

6mmx2.0m ワイヤースリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64667217
品番
EA981WD-43
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,939
販売価格(税別)
4,490
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)
0.6
長さ(m)
2.0
全長(m)
2.0
破断荷重(t)
2.46
ロープ径(Φmm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする