【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-7383-11-75 仕様-40.0〜+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0〜40℃の場合 注文コード64667236 品番SK-270WP(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥416
この商品はアズワン品番・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

校正証明書付の機種となります。HACCP機能が付いており、加熱時間および温度に合わせてLEDやブザーで知らせます。シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性に優れています。

機能表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)・最高最低温度(MAX,MIN)・HACCP(温度/時間)・ブザー(約70dB)・ローバッテリーマーク 分解能(℃)0.1 付属品標準センサ(S270WP-01)、単4形アルカリ電池 2本、本体ビニールカバー・ネックストラップ 仕様-40.0〜+200.0℃/±(0.1+1digit)、その他/(0.5±1digit)※測定環境が0〜40℃の場合 アズワン品番2-7383-11-75 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※SK-270WPセット※表示範囲 -40.0〜250.0℃※★表示サンプリング 約0.5〜1秒※温度変化の激しいときは約0.5秒、緩やかな変動のときは約1秒へ自動で変更します。※★電池寿命 約1000時間 、約500時間(ブザー作動時)※総合精度は接続するセンサプローブにより異なります。※この商品の校正期間は1年に1回です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64667236 SK-270WP(校正証明書付) 72179418 SK-270WP 画像準備中 【レンタル】防水型デジタル温度計 本体+センサー付き 校正証明書付 佐藤計量器製作所 1個 3,598 税込3,958 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする