【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番2-2893-01-65 注文コード64667419 品番XP-329M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,096
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。

測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ 再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて) 採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min) 電源単3乾電池×3本 寸法(mm)60×40×140 測定範囲000〜999 ※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。 アズワン品番2-2893-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※表示される値は相対値です。※臭気成分によっては当製品で測定が出来ない場合があります。(例)アンモニア臭等※次にあげるガスは測定しないでください。センサ破損の原因となります。(例)塩素・オゾン・NOx・シリコン化合物・タバコ等

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64667419 XP-329M 72180319 XP-329M 画像準備中 【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ 新コスモス電機 1台 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする