【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 レンタル日数(日)1(延長) アズワン品番4-2093-01-65 注文コード64667857 品番AES-1000-05N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,184
この商品はアズワン品番・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

0.5μm以上の浮遊粒子を高感度に安定検出し、清浄度クラス相当値(クラス100相当から100,000相当まで)を10段階表示します。内蔵ヒーターによる気流発生機構により空気を自己吸引しますので、吸引ポンプが不要です。警報表示ならびに出力として10段階のレベル設定可能です。イーサネット対応で、複数台数のネットワーク管理が可能です。発光部は連続通電20,000時間の長寿命設計です。小型、軽量で取り付けが容易です。LANケーブル接続で離れた場所から管理可能

寸法(mm)192×102×37 表示Class100相当〜Class100,000相当を10段階でレベル表示 100-1,000-2,000-3,000-5,000-10,000-20,000-30,000-50,000-100,000 サンプリング方式内蔵ヒーターによる上昇気流により、毎分0.1L相当のサンプリング 清浄度Class100相当〜Class100,000相当レベル 供給電圧(V)DC12±10%(付属ACアダプターまたはターミナルからの電源印加) 使用温湿度範囲0〜40℃/30〜80%RH アズワン品番4-2093-01-65 サービス分類レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64667857 AES-1000-05N 72180511 AES-1000-05N 画像準備中 【レンタル】エアロゾルモニター(パーティクルモニター) 神栄テクノロジー 1台 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする