エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
25mmx2.0m 荷締ストラップ(緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64668118
品番
EA982BA-132
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
アウトレット
¥630
¥
499
バスケットに入れる
リーズナブル価格の荷締ストラップ
幅(mm)
25
全長(m)
2
使用荷重(kg)
50
材質(ベルト)
ナイロン
アズワン品番
64-2294-66