EA982BB-88 698kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 64668276

 

EA982BB-88 698kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 64668276
EA982BB-88 698kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製) エスコ 64668276

698kg/50mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64668276品番EA982BB-88
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,040
販売価格(税別)
16,400

フックやバックルは錆に強いステンレス仕様

ベルト幅(mm)50ベルト長さ固定側(m)0.43ベルト長さ巻取側(m)6使用荷重(kg)698材質ナイロン質量(g)2143アズワン品番64-2294-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする