25mmx4.0m/ 76Kg 荷締ストラップ(フック・カム式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64668328 品番EA982SG-2A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,290
販売価格(税別)
3,900
幅(mm)25 仕様最大使用力:0.75kN(76kg) ベルト長さ(m)固定側:1.06、調整側:3.06 材質(ベルト)ポリエステル 破断荷重(kN)3 アズワン品番64-7980-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベルト荷締機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/808/
2023-02-03

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする