エスコ
エスコの 修理/点検標識
エスコの 命札
300x450mm 吊り下げ式表示板(赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64668583
品番
EA983BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
材質
アクリル
寸法(mm)
450×300×3(t)
色
赤
取付方式
吊り下げ
取付穴(mm)
Φ5×2ヶ所
入数
1枚