65x65x 500mm コーナーガード(アイボリー)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64669834 品番EA983FJ-222A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,541
販売価格(税別)
2,310
材質軟質塩ビ 長さ(mm)500 厚さ(mm)8 寸法(mm)内幅:57×57、外幅:65×65 アイボリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする