EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート エスコ 64669843 EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート エスコ 64669843 EA983FK-8SA [EA983FK-8A用]サイドプレート エスコ 64669843

[EA983FK-8A用]サイドプレート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64669843 品番EA983FK-8SA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410
仕様段差:100mm 材質ポリプロピレン 寸法(mm)270×270×100 質量(kg)0.99 耐荷重(t)10未満

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする