曜日別特売
EA983FK-20SA [EA983FK-20A用]サイドプレート エスコ 64669868

[EA983FK-20A用]サイドプレート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード64669868品番EA983FK-20SA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,884
販売価格(税別)
4,440
仕様段差:150mm材質ポリプロピレン寸法(mm)340×340×150質量(g)1400耐荷重(t)10未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする