※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA983FP-32 丸型保護キャップ エスコ 64670394 EA983FP-32 丸型保護キャップ エスコ 64670394

丸型保護キャップ

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 64670394 品番 EA983FP-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥748
販売価格(税別)
680
寸法a(mm)19 寸法h(mm)16 寸法b(mm)5 用途丸パイプ用 材質ポリエチレン 適合パイプ内径(Φmm)17.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64670437
2022-09-24
用途:
ポールスタンドの補修強化
製造業

エンドキャップがあるとパイプの強度も増し怪我防止にもなります

対象商品:
64670437
2022-02-22
用途:
エンドキャップに
製造業

内径寸がφ32ほど。当方のφ33のパイプにはスカスカ。出来れば明記しておいて欲しいモノ。(他のキャップモノの商品説明もそうだが)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする