エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
丸型保護キャップ
(2件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
64670419
品番
EA983FP-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
寸法a(mm)
25
寸法h(mm)
22
寸法b(mm)
5
用途
丸パイプ用
材質
ポリエチレン
適合パイプ内径(Φmm)
23