EA983FP-72 21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ 64670683 EA983FP-72 21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ 64670683

21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード64670683 品番EA983FP-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
材質ポリエチレン 寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18 適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2 入数4個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする