エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
50x 50mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64670708
品番
EA983FP-74
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:50、b:50、c:6、d:23
適合パイプ径(Φmm)
46.8×46.8
入数
2個