エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
75x 75mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64670744
品番
EA983FP-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,007
販売価格(税別)
¥
915
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:75、b:75、c:7.5、d:27.5
適合パイプ径(Φmm)
70.4×70.4
入数
2個