エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
100x100mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
64670753
品番
EA983FP-85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:100、b:100、c:7、d:27
適合パイプ径(Φmm)
95.4×95.4
入数
2個