エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの プラグ・キャップ
エスコの カバー/キャップ
40x 20mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4個)
注文コード
64670778
品番
EA983FP-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
a:40、b:20、c:5、d:18
適合パイプ径(Φmm)
37.6×17.6
入数
4個