エスコ
Φ110mm 蓄光反射緑石鋲(超高輝度)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64670814
品番
EA983FR-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
仕様
蓄光部サイズ:Φ75mm
材質
蓄光顔料、アクリル樹脂、ABS樹脂
寸法(mm)
Φ110×11(H)
質量(g)
約85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
直径110×高さ11×蓄光部分直径75
アズワン品番
64-2295-78