エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64670823
品番
EA983FR-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
寸法(mm)
Φ100×30
質量(g)
126
電源
単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))
光源
赤色LED球12灯、白色LED球3灯