エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64670839
品番
EA983FR-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,838
販売価格(税別)
¥
2,580
バスケットに入れる
材質
赤色部分:TPR100%、透明部分:PC100%
寸法(mm)
87×87×27
質量(g)
139
電源
単4電池×3本(別売)
光源
赤色LED球16灯、白色LED球4灯
アズワン品番
64-2295-79