曜日別特売
EA983FS-91 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ 64670866

 

EA983FS-91 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ 64670866
EA983FS-91 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ 64670866
EA983FS-91 LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコ 64670866

LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード64670866品番EA983FS-91
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300

リーズナブル価格のクランプ型

材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする