EA983FS-96 [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ 64670918 EA983FS-96 [単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ 64670918

[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64670918 品番EA983FS-96
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,243
販売価格(税別)
1,130

リーズナブル価格のコーンかぶせ型

材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)85×375(H) 質量(g)190 電源単1電池×2本(別売) 光源LED×8灯 電池寿命(時間)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64670918
2022-04-25
用途:
夜間作業及び駐車
松田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

国道沿いでの夜間搬入作業時 初めて購入しました。明るさも特に問題なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする