EA983FT-128 コーンカバー(LED付) エスコ 64670997 EA983FT-128 コーンカバー(LED付) エスコ 64670997

コーンカバー(LED付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64670997 品番EA983FT-128
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,685
販売価格(税別)
3,350
材質ポリ塩化ビニル 全長(mm)340 質量(g)172 電源単3電池×2本(別売) 光源LED球

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする