エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの コーンカバー
[順路] コーン用標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671033
品番
EA983FT-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエチレン、表示部:PETシール
寸法(mm)
347×125×122(H)
質量(g)
122
取付穴径(Φmm)
95