130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・イエロー)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64671058 品番EA983FT-202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
材質土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル イエロー 寸法(mm)130×130×200(H) 質量(g)135 アズワン品番64-2295-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする