エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの コーン用品
エスコの カラーコーン
130x130x200mm カラーコーン(伸縮式・蛍光イエロー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671067
品番
EA983FT-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
材質
土台部:ポリプロピレン、伸縮部:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル
色
蛍光イエロー
寸法(mm)
130×130×200(H)
質量(g)
135
アズワン品番
64-2295-82