エスコ
エスコの カラーコーン・区画用品
エスコの 区画チェーン
エスコの チェーンスタンド
167x902mm チェーンスタンド(危険注意)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671076
品番
EA983FT-242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,733
販売価格(税別)
¥
7,030
バスケットに入れる
材質
メガスタンドポール・ポリ台:PE、反射シート・表示シール:PVC
寸法(mm)
Φ167×902(H)
質量(kg)
満水時:3.8、空時:0.825
ベース径(Φmm)
255
アズワン品番
64-2295-84