エスコ
エスコの パーティション
エスコの ベルト・ロープ式パーティション
48mmx3m バリケードベルト(黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671119
品番
EA983FT-803
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
付属品
受金具、取付け用ビス・プラグ
材質
ホルダー:ABS樹脂、ベルト:ナイロン
質量(g)
約300
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
3