エスコ
エスコの 合図灯・手旗
エスコの 合図灯
AC90-250V LED小型積層信号灯(3色)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64671198
品番
EA983FW-37A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,940
販売価格(税別)
¥
15,400
バスケットに入れる
材質
本体・ユニット:ポリカーボネート、ポール:アルミ
寸法(mm)
Φ40×289
色
赤・黄・緑
質量(g)
355
定格電圧(V)
AC100〜240
コード長さ(mm)
1300
光源
LED球
取付板厚(mm)
最大7
アズワン品番
64-2295-91