エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
50x1000mm 蓄光マグネットシート(高輝度)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64671313
品番
EA983GB-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,467
販売価格(税別)
¥
4,970
バスケットに入れる
材質
表面:PETフィルム、裏面:マグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
1.1
寸法(mm)
50×1000
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-02