エスコ
エスコの コーナーガード・クッション
エスコの 平型
50x1000mm 蛍光マグネットシート(レモンイエロー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
64671329
品番
EA983GB-141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
材質
表面:PVC、裏面:マグネット
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.97
寸法(mm)
50×1000
色
イエロー
長さ(m)
1
アズワン品番
64-2296-03