100x1000mm 反射マグネットシート(オレンジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード64671399 品番EA983GB-157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850
材質表面:アクリル系フィルム、裏面:マグネット 幅(mm)100 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)100×1000 オレンジ 長さ(m)1 アズワン品番64-2296-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする